ORION collets DIN 6388 A 444 E, diameter 2-25 mm, 24 pieces
HOLKKI 6388 A 444 E 2 - 25 23291444
Tuotenro 1970934663
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247154012 |
Manufacturer Part Number | 23291444 |
Muoto/malli | A |
DIN | 6388 |
ISO | 10897 |
Kiinnitysholkin tyyppi | OZ 444E |
Kiinnitysalue vähintään/enintään | 2-25 mm |
Halkaisija (D) | 35,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 52 mm |
Kulma | 16 |
Leikkuunesteen syöttö | Ei |
Samankeskisyyden toleranssi | 0.010 |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 24 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661020 |
Gross Weight | 6,015 kg |