Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION conical drill bit set HSS, uncoated, size 0-2

PELTIPORA SRJ HSS KOOT 0-2 11403010

Tuotenro 1970930631

-
ORION conical drill bit set HSS, uncoated, size 0-2

Tuotenro 1970930631
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
Application

Porareikien tekemiseen teräksestä, ei-rautametalleista ja valuraudasta valmistettuihin ohuisiin levyihin Sopii myös kaikille muoveille, kovalle paperille ja vanerille sekä kaikille rakenteeltaan ja lujuudeltaan samanlaisille materiaaleille.

Execution

  • Profiilihionta täyttää korkeimmat mittatarkkuuden ja prosessin luotettavuuden vaatimukset

Advantage

  • Innovatiivinen leikkuugeometria: Kaikki reiät ovat purseettomia
  • Käyttäjäystävällinen, uudelleenhiottavissa: Poranteriä voidaan hioa uudelleen useita kertoja
  • Ei muodonmuutoksia, vaikka materiaali olisi erittäin ohutta
  • Vankka metallirasia suojaa työkalua vaurioilta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247035267

Manufacturer Part Number

11403010

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Lieriö-/sylinterivarsi

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

3 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82075060

Gross Weight

0,523 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot