ORION counterbore set 180°, HSS, thread core hole, T=3 M3-M10 HA
UPOTIN SRJ 180AS Z3 M3-M10 HA 11438500
Tuotenro 1970930688
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247036004 |
Manufacturer Part Number | 11438500 |
Leikkuumateriaali | HSS |
Malli | Kierteiselle ydinreiälle M3/M4/M5/M6/M8/M10 |
DIN | 373 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82079091 |
Gross Weight | 0,600 kg |
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta