Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION counterbore set 180°, HSS, through hole, medium, T=3 M3-M10 HA

UPOTIN SRJ 180AS Z3 M3-M10 HA 11449500

Tuotenro 1970930690

-
ORION counterbore set 180°, HSS, through hole, medium, T=3 M3-M10 HA

Tuotenro 1970930690

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247036813

Manufacturer Part Number

11449500

Leikkuumateriaali

HSS

Malli

Läpireiälle M3/M4/M5/M6/M8/M10, keskitason laatuluokka

DIN

373

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,618 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

180° tasoupotinsarja, HSSE, pinnoittamaton läpireiälle, keskikarkea

ATORN
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot