ORION countersink, 60°, HSS-TiN, T=3, 20.0 x 67 mm DIN 334 shape C
SENKKAUST-D334C-TIN-60G-D20-11498720
Tuotenro 1970906534
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
60°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 000 N/mm².
Execution
- profiilihiottu kolmireunainen upotin, jossa vakiotakahionta
Advantage
- radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastun irrotuksen
- TiN-pinnoite pidentää käyttöikää
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4053625031412 |
Manufacturer Part Number | 11498720 |
Senkkauskulma | 60 astetta |
Leikkuumateriaali | HSS |
Pinta/pinnoite | TiN |
Leikkuusärmien määrä | 3 KPL |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HA-lieriövarsi |
Senkkaushalkaisija | 20,0 mm |
Kärjen halkaisija | 5,0 mm |
Varren halkaisija | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 67 mm |
f teräs 700 | 0,16 mm/U |
DIN | 334 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82079091 |
Gross Weight | 0,100 kg |