Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION countersink, 90°, HSS, with 1/4 inch bit holder, T=3, 6.3-20.5 mm

SENKKAUSTERÄ SRJ 90AS 1/4 Z3 11493520

Tuotenro 1970930691

-
ORION countersink, 90°, HSS, with 1/4 inch bit holder, T=3, 6.3-20.5 mm

Tuotenro 1970930691
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
Brand

ORION

EAN

4039247037117

Manufacturer Part Number

11493520

Senkkauskulma

90 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Kuusikulmainen varsi, 1/4 tuumaa

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,500 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot