Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION countersink set, 60°, HSS-TiN, T=3, 8.0/10.0/12.5/16.0/20.0 mm

SENKKAUST-D334-HSS-TIN-5PCS-11498915

Tuotenro 1970935127

-
ORION countersink set, 60°, HSS-TiN, T=3, 8.0/10.0/12.5/16.0/20.0 mm

Tuotenro 1970935127
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
Brand

ORION

EAN

4053625031443

Manufacturer Part Number

11498915

Senkkauskulma

60 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

TiN

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

DIN

334

Muoto/malli

C

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,450 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Senkkausteräsarja, 60°, HSS TiN, 3 leikkuureunaa

ATORN
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot