Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION countersink set, 90°, HSS, T=3, extremely unequal pitch, 6.3-25 mm

SENKKISRJ 90AS EU 6,3-20,5 TI 11501698

Tuotenro 1970906811

-
ORION countersink set, 90°, HSS, T=3, extremely unequal pitch, 6.3-25 mm

Tuotenro 1970906811
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
Application

90°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 300 N/mm².

Execution

  • Profiilihiottu kolmikierteinen upotin, jossa radiaalinen takahionta, epäsymmetrinen leikkuu

Advantage

  • Radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastun irrotuksen
  • Epäsymmetrinen leikkuu takaa erinomaiset pinnat ilman purseita ja minimoi leikkausvoimat
  • 3-sivuinen varsi varmistaa erittäin hyvän voimansiirron ja estää työkalua pyörimästä poran istukassa tai akkuporakoneessa

Notes

Varoitus! Halkaisijaltaan 6,3 mm:n rakenteessa ei ole 3-sivuista vartta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4053625618699

Manufacturer Part Number

11501698

Senkkauskulma

90 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

TiAlN plus

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Lieriövarsi, jossa kolme kiristyspintaa

Leikkuusärmän geometria

Erittäin epätasaisesti jakautunut

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

DIN

335

Muoto/malli

C

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,186 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot