Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION countersink set, 90°, HSSE-TiN, T=1, 2-20 mm

SENKKITERÄSRJ 90 TIN Z1 2-20 11518015

Tuotenro 1970937248

-
ORION countersink set, 90°, HSSE-TiN, T=1, 2-20 mm

Tuotenro 1970937248
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
Brand

ORION

EAN

4053625033638

Manufacturer Part Number

11518015

Senkkauskulma

90 astetta

Leikkuumateriaali

HSSE

Leikkuusärmien määrä

1 KPL

Pinta/pinnoite

TiN

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Leikkuusärmän halkaisija vähint./enint.

2-20 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,517 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Conical countersink set, 90°, HSSE-TiN, single flute cutter

ATORN
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot