ORION depth callipers INOX 150 mm
SYVYYSTYÖNTÖMITTA 150MM 31240015
Tuotenro 1970922343
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Esimerkiksi poraussyvyyksien ja työstettävien kappaleiden olka-alueiden mittaukseen
Execution
- Perusasteikossa ja nonius-asteikossa heijastamaton mattakromattu pinta
- Yhdestä kappaleesta valmistetut kiskot
- Asteikko edessä
scope of supply and services
Pahvilaatikossa
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247177288 |
Manufacturer Part Number | 31240015 |
Näyttö, lukema | Nonius |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-150 mm |
Nonius-asteikkojako | 0,05 mm |
Sillan pituus x leveys | 100 x 8,5 mm |
Paikannuksen tyyppi | Lukitusruuvilla |
Kalibrointiryhmä | B |
Kalibrointiryhmän kuvaus | Depth calliper vernier callipers |
ISO | 13385-2 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,238 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!