Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION depth micrometer 0-100 mm, digital with 4 steel measuring needles

SYVYYSMIKRO 0-100.31633100

Tuotenro 1970922502

-
ORION depth micrometer 0-100 mm, digital with 4 steel measuring needles

Tuotenro 1970922502
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
Application

Poraussyvyyksien ja olka-alueiden mittaamiseen.

Execution

  • ON/OFF
  • Kovetetut kiillotetut teräsmittaneulat
  • Mittausalue mittaneulaa kohti: 25 mm
  • Edistyksellinen kitkaliitin
  • Nolla-asetus missä tahansa asennossa
  • Vaihto millimetreihin/tuumiin

scope of supply and services

Kotelossa, mukana paristo (1 x 1,5 V, SR44)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247459445

Manufacturer Part Number

31633100

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-100 mm

Resoluutio

0,001 mm

Mittatason läpimitta

4,5 mm

Sillan pituus

100 mm

Sillan leveys

16 mm

Mittakaran kierteen nousu

0,5 mm

Karan kiinnitys

Kyllä

Mittaneulojen määrä

4 KPL

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Akun/pariston nimitys, tyyppi

1,5 V SR44

DIN

863

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

0,700 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot