ORION depth micrometer, measuring range 0-150 mm with 6 measuring needles
SYVYYSMIKRO 0--150-MM-31630150
Tuotenro 1970922501
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Poraussyvyyksien ja olka-alueiden mittaamiseen.
Execution
- Asteikossa heijastamaton mattakromattu pinta
- Kovetetut kiillotetut teräsmittaneulat
- Mittausalue mittaneulaa kohti: 25 mm
- Edistyksellinen kitkaliitin
scope of supply and services
Kotelossa
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4053625127160 |
Manufacturer Part Number | 31630150 |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-150 mm |
Resoluutio | 0,01 mm |
Mittatason läpimitta | 4,5 mm |
Sillan pituus | 102 mm |
Sillan leveys | 17 mm |
Mittakaran kierteen nousu | 0,5 mm |
Karan kiinnitys | Kyllä |
Mittaneulojen määrä | 6 KPL |
DIN | 863 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,560 kg |