ORION die HSSE EN 24231 G 1/8 in tolerance A outer diameter 30 mm
KIERREPAKKA HSSE G 1/8 13488010
Tuotenro 1970911046
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ulkokierteiden (putki) tekemiseen teräksen, ruostumattoman teräksen, NF-metallin ja erikoisseoksen materiaaliryhmissä lujuuteen 1 300 N/mm² asti.
Execution
- Oikeakätinen kierreleuka, tol. A, kierreosa, valmiiksi uritettu, kierteen viiste 2,0
Advantage
- Vakiogeometria erittäin hyvällä hinta-tehosuhteella
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247074822 |
Manufacturer Part Number | 13488010 |
Kierteen tyyppi | Lieriömäinen putkikierre, Whitworth |
Leikkuumateriaali | HSSE |
Kierreleukojen toleranssi | A |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina | G 1/8 in |
Kierteiden määrä / tuuma | 28 |
Ulkohalkaisija | 30 mm |
Korkeus | 11 mm |
Leikkuusuunta | Oikealta leikkaava |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82074030 |
Gross Weight | 0,045 kg |
Kierreleuka, HSSE G, oikea, nitrattu, valmiiksi uritettu, kierteen viiste 2,0
ATORNHinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta