Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.

ORION digital vernier callipers 300 mm 0.01 mm, in case

TYÖNTÖMITTA DIGITAALINE 300MM 31170650

Tuotenro 1970928871

-
ORION digital vernier callipers 300 mm 0.01 mm, in case

Tuotenro 1970928871
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
Brand

ORION

EAN

4053625306008

Manufacturer Part Number

31170651

Näyttö, lukema

Digitaalinen

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-300 mm

Resoluutio

0,01 mm

Leuan pituus

60 mm

Mittauskoskettimen malli

Teräs

Ristikärkien pituus

18 mm

Syvyysmitta

Tasainen

Paikannuksen tyyppi

Lukitusruuvilla

Merkin/lukeman korkeus

11 mm

Kalibrointiryhmä

A

Akun/pariston nimitys, tyyppi

1,5 V SR44

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Akku-/paristotyyppi

Hopeaoksidi

ISO

13385-1

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

0,642 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot