ORION electronic stop watch 6 mm digit size 10 hours 1/100 s
SEKUNTIKELLO-DIGI-H6-39070010
Tuotenro 1970927070
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Yleiseen ajoitukseen eri toimintoja käyttämällä.
Execution
- Musta muovikotelo
- LCD-näyttö
- Toiminnot: Kierrosaika, kierrosten määrä, väliaika, nopein / hitain aika / keskimääräinen kierrosaika
- Arvojen askellisäys 1/100
- 10 muistipaikkaa
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247440993 |
Manufacturer Part Number | 39070010 |
Merkin/lukeman korkeus | 6 mm |
Äänisignaali | Kyllä |
Aikalaskurilla, ajastimella | Kyllä |
Näytöllä/laskurilla ylös-/alaspäin | Kyllä |
Aikanäytöllä | Kyllä |
Päivämäärän ja viikonpäivän ilmaisimella | Kyllä |
Leveys | 64 mm |
Korkeus | 86 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 91029100 |
Gross Weight | 0,100 kg |