ORION end mill HSSE5 DIN 845B NR 22.0 mm, long
MK-VART. ROUH.JYRS. 22MM HSSE 15351220
Tuotenro 1970912306
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247095988 |
Manufacturer Part Number | 15351220 |
Leikkuumateriaali | HSSE Co5 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Leikkuusärmien määrä (Z) | 6 KPL |
Kierrekulma | 25° |
Kulmasuojaviisteen pituus | 0,2 mm |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Morsekartiollinen varsi |
Rakennuspituus | Normaali |
Leikkuusärmän halkaisija | 22 mm |
Leikkuusärmän pituus | 38 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 123 mm |
Morsekartion varren koko | MK 2 |
Sisäkierre | 10 mm |
fz teräs 700 | 0,08 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82077031 |
Gross Weight | 0,200 kg |