Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION end mill set 90° 20x90 mm including 20x APMT 1003 PDER-M OHC4635

VAIHTOPALAJYRSIN 90A SRJ Z3 D20 16017040

Tuotenro 1970933519

-
ORION end mill set 90° 20x90 mm including 20x APMT 1003 PDER-M OHC4635

Tuotenro 1970933519
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
Execution

  • Kulmajyrsin 90° varrella
  • kääntöteräpaloille AP..1003..
  • Pehmeä leikkuu käännettävän teräpalan positiivisella asennusasennolla
  • Ura- ja kehäjyrsintään
  • Työkalut jyrsivät tasaisesti

Advantage

  • yksi sarja moniin eri käyttötarkoituksiin
  • Aksiaalipoikkeama enintään 0,03 mm
  • Samankeskisyys enintään 0,03 mm
  • tarkka 90°:n kulmajyrsintä

Notes

Kiinnitysruuvin kiristysmomentti (kääntöteräpala) M2,5 = 1,2 Nm

scope of supply and services

1x teränpidin 16017036 + 20x kääntöteräpalaa 16109145

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4053625704897

Manufacturer Part Number

16017040

Leikkuusärmän halkaisija (D)

20 mm

Välysmitta (L2)

40 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

90 mm

Varren halkaisija (d)

20 mm

Upotussyvyys (ap) enint.

8 mm

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Kääntöterien määrä (WSP Gesamt)

3 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82077010

Gross Weight

0,350 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Jyrsimen kääntöteräpala

ORION
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot