ORION end mill set 90° 25x90 mm including 20x APMT 1003 PDER-M OHC4635
VAIHTOPALAJYRSIN SRJ Z4 D25 16017043
Tuotenro 1970933522
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Kulmajyrsin 90° varrella
- Jyrsimen kääntöteräpaloille AP..1003.. .
- Pehmeä leikkuu käännettävän teräpalan positiivisella asennusasennolla
- Ura- ja kehäjyrsintään
- Työkalut jyrsivät tasaisesti
Advantage
- Yksi tuote monenlaisiin käyttötarkoituksiin
- Aksiaalipoikkeama enintään 0,03 mm
- Samankeskisyys enintään 0,03 mm
- tarkka 90°:n kulmajyrsintä
Notes
Kiinnitysruuvin kiristysmomentti (kääntöteräpala) M2,5 = 1,2 Nm
scope of supply and services
1x teränpidin 16017037 + 20x kääntöteräpalaa 16109145
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4053625626328 |
Manufacturer Part Number | 16017043 |
Leikkuusärmän halkaisija (D) | 25 mm |
Välysmitta (L2) | 49 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 105 mm |
Varren halkaisija (d) | 25 mm |
Upotussyvyys (ap) enint. | 8 mm |
Leikkuusärmien määrä | 4 KPL |
Kääntöterien määrä (WSP Gesamt) | 4 KPL |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82077010 |
Gross Weight | 0,497 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!