ORION external thread cutting tool, 60°, carbide, rect. 25mm x 16mm K10/20 R
SÄÄSTÖTERÄ 60AS 25X16 K10/20 R 17655239
Tuotenro 1970933816
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
60 asteen ulkokierteiden leikkaamiseen materiaaliryhmissä ruostumaton teräs, valurauta, ei-rautametallit ja (erikoisseokset), joiden lujuus on enintään 1300 N/mm².
Execution
- K 10/20 (korkea sitkeys), maalatulla, nelikulmaisella varrella
Advantage
- kulutusta kestävä leikkuumateriaali ja tarkkuushiottu leikkausgeometria
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ORION |
EAN | 4039247945924 |
Manufacturer Part Number | 17655239 |
Varren leveys | 25 mm |
Varren korkeus | 16 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 160 mm |
Varren malli | Suorakulmainen |
Kovametallin tyyppi | K 10/20 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82078019 |
Gross Weight | 0,382 kg |