Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION flow meter 0.4 to 25 m/s 0.01 m/s increment

TUULIMITTARI MB0,4-25-46210020

Tuotenro 1970927601

-
ORION flow meter 0.4 to 25 m/s 0.01 m/s increment

Tuotenro 1970927601
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
Application

Ilmastointijärjestelmien yksinkertaisiin mittauksiin.

Execution

  • Juokseva näyttö
  • Suurimman arvon pitonäyttö
  • AVG-näyttö (keskiarvo)
  • Näytön yksiköiden valinta: m/s, km/h, ft/min, mph, solmu
  • Energiaa säästävä automaattinen virrankatkaisu

Advantage

  • Kätevä koko ja helppo käyttö yhdellä kädellä
  • Näytön automaattinen valaistus ja kirkkausanturi
  • Suuret numerot antavat selkeän kuvan mitatuista arvoista

scope of supply and services

Paristo (1 x 9 V:n lohkoparisto, tyyppi 6 LR 61)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247962242

Manufacturer Part Number

46210020

Virtauksen mittausalue vähintään/enintään

0,4-25 m/s

Lukematarkkuus, virtaus

0,01 m/s

Virtauksen virheraja (+/-)

0,45 m/s

Akun/pariston nimitys, tyyppi

9 V, 6LR61

Akun/pariston kapasiteetti

640 mAh

Akun/ pariston jännite

9 V

Akku-/paristotyyppi

AlMn

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Käyttölämpötila vähint./enint.

0 – 40 °C

CN-nimike/tuontikoodinro

90158020

Gross Weight

0,210 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot