Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ORION grinding and control vice OP-G, trapezoidal spindle, clamp. width 0-73 mm - Tarkkuusruuvipuristin OP-G - 1
ORION grinding and control vice OP-G, trapezoidal spindle, clamp. width 0-73 mm - Tarkkuusruuvipuristin OP-G - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.

ORION grinding and control vice OP-G, trapezoidal spindle, clamp. width 0-73 mm

TARKKUUSPURISTIN OP-G 0-73 28604160

Tuotenro 1970922108

-
ORION grinding and control vice OP-G, trapezoidal spindle, clamp. width 0-73 mm

Tuotenro 1970922108
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
Application

Vaaka-, pysty- ja sivuhiontaan, tarkastamiseen ja työstöön.

Execution

  • Valmistettu työkaluterässeoksesta
  • Kovetettu ja tarkkuushiottu.
  • Säätö trapetsikaralla.
  • Vaakasuunnassa hiottu v-ura.
  • Kohtisuoruustoleranssi 0,005 mm / 100 mm (pohjapinta kiinteän leuan kiinnityspintoihin).
  • Rinnakkaistoleranssi 0,005 mm / 100 mm (pohjapinta ylempään ohjainlevyyn).

Notes

Tyyppi OP-G, käyttö trapetsikaralla

scope of supply and services

1 x tarkkuusruuvipuristin OP-G

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4053625621347

Manufacturer Part Number

28604160

Prisma, uppokanta, vaakasuunnassa

Kyllä

Leukojen leveys

63 mm

Leukojen korkeus

30 mm

Korkeus

63 mm

Kiinnitysleveys

73 mm

Rungon pituus

176 mm

Rungon leveys

63 mm

Rungon korkeus

33 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84662098

Gross Weight

4,000 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot