Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION grinding and control vice OPS-Z, trapezoidal spindle, clamp. width 0-80 mm

TARKKUUSPURISTIN OPS-Z 0-80 28620200

Tuotenro 1970922113

-
ORION grinding and control vice OPS-Z, trapezoidal spindle, clamp. width 0-80 mm

Tuotenro 1970922113
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
Brand

ORION

EAN

4053625621392

Manufacturer Part Number

28620200

Prisma, uppokanta, vaakasuunnassa

Kyllä

Leukojen leveys

70 mm

Leukojen korkeus

30 mm

Korkeus

62 mm

Kiinnitysleveys

80 mm

Rungon pituus

160 mm

Rungon leveys

110 mm

Rungon korkeus

32 mm

Kulma-aste vähint./enint.

0-120 astetta

CN-nimike/tuontikoodinro

84662098

Gross Weight

13,000 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot