Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION hand-held refractometer, 0-15%, 0.2% scale division

HND-REFRACTMETRI-MB0-15%-41580020

Tuotenro 1970927306

-
ORION hand-held refractometer, 0-15%, 0.2% scale division

Tuotenro 1970927306
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
Application

Jäähdytysnesteiden, leikkuunesteiden ja voiteluaineiden helppo ja tarkka tarkistaminen nesteen optimaalisen pitoisuuden varmistamiseksi.

Execution

  • Hyvin valaistu asteikko
  • Säädettävä okulaari terävyyden säätämiseen
  • Helppo lukea

Advantage

  • Tarkka pitoisuuden testaus
  • Estää liian pienestä pitoisuudesta aiheutuvan ruosteen

scope of supply and services

Kotelossa, mukana käyttöohjeet

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247960453

Manufacturer Part Number

41580020

Mittausalue prosentteina vähintään/enintään

0-15 %

Asteikkoarvo prosentteina

0,2 %

CN-nimike/tuontikoodinro

90278990

Gross Weight

0,378 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Käsikäyttöisen refraktometrin vaihtoläppä

ORION
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot