Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION holder for plunge inserts, internal, right, 16.0mm

TERÄPIDIN 2-CUT R 16,0 17670018

Tuotenro 1970917429

-
ORION holder for plunge inserts, internal, right, 16.0mm

Tuotenro 1970917429

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Sisäiseen upotukseen upotushylsyllä nro 17670

Execution

  • Teräksinen työkalunpidike, luja kiristysruuvi

Advantage

  • Laadukas ja kestävä teräspidike
  • Tarkkuustyöstetty lautasistukka
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4053625120390

Manufacturer Part Number

17670018

Varren halkaisija

16 mm

Malli

Oikea

Pituus (kokonaispituus)

150 mm

Reiän halkaisija vähint.

17,8 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82078019

Gross Weight

0,231 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

kaksiteräisen kääntöteräpalan kiinnitysruuvi

ORION
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot