ORION indexable insert ADKT1505PDER-M OHC4540
TERÄPALA ADKT1505PDER-M OHC4540 16109431
Tuotenro 1970933563
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247602421 |
Manufacturer Part Number | 16109431 |
ISO-merkintä | ADKT 1505 PD-ER-M |
Leikkuusärmän pituus | 15 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | OHC4540 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,005 kg |