ORION indexable insert APKT 100304 PDFR-ALU OHW4415
APKT100304 PDFRALU OHW4415 16109142
Tuotenro 1970936289
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4053625272044 |
Manufacturer Part Number | 16109142 |
ISO-merkintä | APKT 100304 PDFR-ALU |
Leikkuusärmän pituus | 10,5 mm |
Reunasäde | 0,4 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovametallin tyyppi | OHW4415 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 1 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,005 kg |