ORION indexable insert APKT 100305 PDER-S OHC4635
APKT100305 PDER-S OHC4635 16109141
Tuotenro 1970936288
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4053625272037 |
Manufacturer Part Number | 16109141 |
ISO-merkintä | APKT 100305 PDER-S |
Leikkuusärmän pituus | 10,5 mm |
Reunasäde | 0,5 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | OHC4635 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,005 kg |