ORION indexable insert APKT 1505PD HC4410
TERÄPALA APKT 1505PD HC4410 16109429
Tuotenro 1970933561
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247100392 |
Manufacturer Part Number | 16109429 |
ISO-merkintä | APKT 1505 PDER-M |
Leikkuusärmän pituus | 15 mm |
Reunasäde | 0,8 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | OHC4410 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,007 kg |