ORION indexable insert RCKT1606MO-DR-OHC4410
TERÄPALA RCKT1606MO-DR-OHC4410 16109803
Tuotenro 1970933567
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247602490 |
Manufacturer Part Number | 16109803 |
ISO-merkintä | RCKT 1606 MO-DR |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | OHC4410 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 2 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,013 kg |