Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert RCKT2006MO-DM-OHC4620

TERÄPALA RCKT2006MO-DM-OHC4620 16109806

Tuotenro 1970933570

-
ORION indexable insert RCKT2006MO-DM-OHC4620

Tuotenro 1970933570

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

scope of supply and services

Pakkausyksikkö: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247602520

Manufacturer Part Number

16109806

ISO-merkintä

RCKT 2006 MO-DM

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

OHC4620

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli

Soveltuu materiaaliryhmälle P

1

Soveltuu materiaaliryhmälle M

2

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

1

Soveltuu materiaaliryhmälle S

3

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,019 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot