ORION indexable insert SEET 12T3-CM-HC4410
TERÄPALA SEET 12T3-CM-HC4410 16109005
Tuotenro 1970933549
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247532766 |
Manufacturer Part Number | 16109005 |
ISO-merkintä | SEET 12T3-CM.. |
Leikkuusärmän pituus | 13 mm |
Kulmaviiste | 2,6 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | OHC4410 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Valettu metalli |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,007 kg |