Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert SEET 12T3-CR-HC4410

TERÄPALA SEET 12T3-CR-HC4410 16109007

Tuotenro 1970933550

-
ORION indexable insert SEET 12T3-CR-HC4410

Tuotenro 1970933550

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

scope of supply and services

Pakkausyksikkö: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247532773

Manufacturer Part Number

16109007

ISO-merkintä

SEET 12T3-CR..

Leikkuusärmän pituus

13 mm

Kulmaviiste

2,6 mm

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

OHC4410

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Valettu metalli

Soveltuu materiaaliryhmälle P

3

Soveltuu materiaaliryhmälle M

3

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

1

Soveltuu materiaaliryhmälle S

3

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,003 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot