Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert SEET 12T3-DR-HC4540

TERÄPALA SEET 12T3-DR-HC4540 16109003

Tuotenro 1970933547

-
ORION indexable insert SEET 12T3-DR-HC4540

Tuotenro 1970933547
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
scope of supply and services

Pakkausyksikkö: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247532742

Manufacturer Part Number

16109003

ISO-merkintä

SEET 12T3-DR..

Leikkuusärmän pituus

13 mm

Kulmaviiste

2,6 mm

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

OHC4540

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Soveltuu materiaaliryhmälle P

1

Soveltuu materiaaliryhmälle M

1

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

3

Soveltuu materiaaliryhmälle S

2

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,007 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot