ORION indexable insert SEET 12T3-LH-HW4410
TERÄPALA SEET 12T3-LH-HW4410 16109004
Tuotenro 1970933548
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: 10 kappaletta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4039247532759 |
Manufacturer Part Number | 16109004 |
ISO-merkintä | SEET 12T3-LH.. |
Leikkuusärmän pituus | 13 mm |
Kulmaviiste | 2,6 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovametallin tyyppi | OHW4410 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,007 kg |