Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert SEET 12T3-W -HC4620 wide finishing

TERÄPALA SEET12T3-W-HC4620 16109008

Tuotenro 1970933551

-
ORION indexable insert SEET 12T3-W -HC4620 wide finishing

Tuotenro 1970933551

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Leveät viimeistelylevyt optimoitujen pintaominaisuuksien saavuttamiseksi

scope of supply and services

Pakkausyksikkö: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247532780

Manufacturer Part Number

16109008

ISO-merkintä

SEET 12T3-W..

Leikkuusärmän pituus

13 mm

Kulmaviiste

2,6 mm

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

OHC4620

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs

Soveltuu materiaaliryhmälle P

1

Soveltuu materiaaliryhmälle M

1

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

3

Soveltuu materiaaliryhmälle S

3

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,012 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot