Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert SEET120308PDER-PM OHC4410

TERÄ SEET120308PDER-PM OHC4410 16109017

Tuotenro 1970933556

-
ORION indexable insert SEET120308PDER-PM OHC4410

Tuotenro 1970933556

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

scope of supply and services

Pakkausyksikkö: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247602216

Manufacturer Part Number

16109017

ISO-merkintä

SEET 120308 PDER-PM

Leikkuusärmän pituus

13,3 mm

Reunasäde

0,8 mm

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

OHC4410

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Soveltuu materiaaliryhmälle P

2

Soveltuu materiaaliryhmälle M

3

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

1

Soveltuu materiaaliryhmälle S

3

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,023 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot