Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert SEET120308PDER-PR OHC4410

TERÄ SEET120308PDER-PR OHC4410 16109019

Tuotenro 1970933557

-
ORION indexable insert SEET120308PDER-PR OHC4410

Tuotenro 1970933557
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
scope of supply and services

Pakkausyksikkö: 10 kappaletta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247602223

Manufacturer Part Number

16109019

ISO-merkintä

SEET 120308 PDER-PR

Leikkuusärmän pituus

13,3 mm

Reunasäde

0,8 mm

Pinta/pinnoite

Pinnoitettu

Kovametallin tyyppi

OHC4410

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Soveltuu materiaaliryhmälle P

2

Soveltuu materiaaliryhmälle M

3

Soveltuu materiaaliryhmälle N

3

Soveltuu materiaaliryhmälle K

1

Soveltuu materiaaliryhmälle S

3

Soveltuu materiaaliryhmälle H

3

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,010 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot