ORION indexable insert SEKT 1204 AFTN OHC4635
SEKT1204 AFTN OHC4635 16109150
Tuotenro 1970936291
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ORION |
EAN | 4053625626359 |
Manufacturer Part Number | 16109150 |
ISO-merkintä | SEET 1204 AF-SN |
Leikkuusärmän pituus | 12,7 mm |
Kulmaviiste | 1,6 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Kovametallin tyyppi | OHC4635 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
Soveltuu materiaaliryhmälle P | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle M | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle N | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle K | 1 |
Soveltuu materiaaliryhmälle S | 3 |
Soveltuu materiaaliryhmälle H | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,006 kg |