Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert drill 5xD 15.0 mm x 157 mm, HB internal

ORION PORA 5XD 15,0X157 HB IC 11215150

Tuotenro 1970906069

-
ORION indexable insert drill 5xD 15.0 mm x 157 mm, HB internal

Tuotenro 1970906069

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

tehokas poraus halkaisijoissa 8,00-40,00 mm ja 5xD:n poraussyvyyksissä, yleiskäyttöön, 1 300 N/mm².

Execution

  • Tukimateriaali valmistettu korkealaatuisesta HSSE-PM:stä, halkaisija = 8-11,5 mm suoralla varrella HA, halkaisija = 12-40 mm suoralla varrella HB

Advantage

  • korkealaatuinen tukimateriaali, joka on valmistettu erittäin kovasta ja lämmönkestävästä jauhemetallista, takaa täydellisesti kohdistetun ja mitoiltaan tarkan porauksen myös vaikeissa leikkausolosuhteissa
  • kiillotetut lastuamisalueet takaavat ongelmattoman ja luotettavan lastunpoiston myös pitkälastuisista materiaaleista
  • laaja valikoima: 3xD, 5xD, 7xD jatkuva halkaisijoissa 8,00-40,00 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247528158

Manufacturer Part Number

11215150

Poraussyvyys enintään (D)

5xD

Leikkuunesteen syöttö

Sisäinen

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Lieriövarsi ohjauspinnalla ISO 9766

Leikkuusärmän halkaisija

15 mm

Soveltuu vähint. leikkuusärmän halkaisijalle

15 mm

Varren halkaisija

20 mm

Soveltuu enint. leikkuusärmän halkaisijalle

15,4 mm

Pituus (kokonaispituus)

157 mm

Terän pituus

90 mm

Konsolivarren pituus

107 mm

Poraustyyppi

Normaali poraus, Sokea reikä poraus

CN-nimike/tuontikoodinro

82075090

Gross Weight

0,230 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Täyskovametallinen TiAIN-terä käännettäväkärkiselle poralle nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl

Täyskovametallinen TiAIN-terä käännettäväkärkiselle poralle nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl

Täyskovametallinen TiAIN-terä käännettäväkärkiselle poralle nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl

Täyskovametallinen TiAIN-terä käännettäväkärkiselle poralle nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl

Täyskovametallinen TiAIN-terä käännettäväkärkiselle poralle nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:

Kiristysruuvi käännettäväkärkiseen poraan nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl

Kiinnitysruuvi kääntöteräporaan nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot