Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert drill 7xD 14.0 mm x 175 mm, HB internal

ORION PORA 7XD 14,00MMX175 HB IC 11217140

Tuotenro 1970940311

-
ORION indexable insert drill 7xD 14.0 mm x 175 mm, HB internal

Tuotenro 1970940311

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ORION

EAN

4039247528783

Manufacturer Part Number

11217140

Poraussyvyys enintään (D)

7xD

Leikkuunesteen syöttö

Sisäinen

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Lieriövarsi ohjauspinnalla ISO 9766

Leikkuusärmän halkaisija

14 mm

Soveltuu vähint. leikkuusärmän halkaisijalle

14 mm

Varren halkaisija

16 mm

Soveltuu enint. leikkuusärmän halkaisijalle

14,4 mm

Pituus (kokonaispituus)

175 mm

Terän pituus

112 mm

Konsolivarren pituus

127 mm

Poraustyyppi

Normaali poraus, Sokea reikä poraus

CN-nimike/tuontikoodinro

82075090

Gross Weight

0,170 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Täyskovametallinen TiAIN-terä käännettäväkärkiselle poralle nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl

Täyskovametallinen TiAIN-terä käännettäväkärkiselle poralle nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl

Täyskovametallinen TiAIN-terä käännettäväkärkiselle poralle nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl

Täyskovametallinen TiAIN-terä käännettäväkärkiselle poralle nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl

Täyskovametallinen TiAIN-terä käännettäväkärkiselle poralle nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:

Kiristysruuvi käännettäväkärkiseen poraan nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl

Kiinnitysruuvi kääntöteräporaan nro 11213-11217

ORION
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot