Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, negative, CNMG 120408-MK OHC6420

TERÄPALA CNMG 120408-MK OHC6420 17863537

Tuotenro 1970934003

-
ORION indexable insert, negative, CNMG 120408-MK OHC6420

Tuotenro 1970934003
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
Application

Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Täydellinen yhdistelmä kulutuskestävyyttä ja lujuutta, hyvä prosessin vakaus ja monipuoliset käyttökohteet
  • Positiivinen, pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria, laaja syöttöalue ja vakaat leikkuupinnat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Brand

ORION

EAN

4039247541409

Manufacturer Part Number

17863537

Kääntöterän muoto ISO

C

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

12

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

K

Kovametallin tyyppi, ISO

K20

Kovametallin tyyppi

OHC6420

ISO-koodi, sorvaus

CNMG 120408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Valettu metalli

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,5-5 mm

Materiaaliryhmä

K (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,2-0,4 mm/U

f syöttö vähintään

0,2 mm/U

f syöttö enintään

0,4 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,5 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

MK3

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

120-230 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,010 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot