Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, negative, CNMG 120412-RU OHC7515

TERÄPALA CNMG 120412-RU OHC7515 17863282

Tuotenro 1970918502

-
ORION indexable insert, negative, CNMG 120412-RU OHC7515

Tuotenro 1970918502
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
Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Brand

ORION

EAN

4053625197491

Manufacturer Part Number

17863282

Kääntöterän muoto ISO

C

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

12

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

12

Pinnoite

PVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M15

Kovametallin tyyppi

OHC7515

ISO-koodi, sorvaus

CNMG 120412

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

1,5-7 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), M (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,25-0,7 mm/U

f syöttö vähintään

0,25 mm/U

f syöttö enintään

0,7 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

7 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

1,5 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

RU

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

180-305 m/min

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

105-180 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

20-60 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,009 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot