Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, negative, CNMG 160612-RU OHC7615

TERÄPALA CNMG 160612-RU OHC7615 17863204

Tuotenro 1970918494

-
ORION indexable insert, negative, CNMG 160612-RU OHC7615

Tuotenro 1970918494
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
Application

Pituussuuntainen sorvaus ja tasaaminen, laaja syöttöalue ja vakaa leikkuugeometria suotuisissa leikkausolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen käännettävä kärki

Advantage

  • Erittäin korkea kovuustaso ja kulutuskestävyys, pitkä käyttöikä suotuisissa leikkausolosuhteissa
  • Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskitason ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkausolosuhteissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Brand

ORION

EAN

4053625197453

Manufacturer Part Number

17863204

Kääntöterän muoto ISO

C

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

06

Kääntöterän kulmasäde, ISO

12

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P15

Kovametallin tyyppi

OHC7615

ISO-koodi, sorvaus

CNMG 160612

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

1,2-8 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,3-0,7 mm/U

f syöttö vähintään

0,3 mm/U

f syöttö enintään

0,7 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

8 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

1,2 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

RU

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

200-370 m/min

Lastuamisnopeus Vc karkaistussa teräksessä vähint./enint.

40-65 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

195-350 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,019 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot