Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, negative, CNMG 190612-MK OHC6410

TERÄPALA CNMG 190612-MK OHC6410 17863559

Tuotenro 1970934004

-
ORION indexable insert, negative, CNMG 190612-MK OHC6410

Tuotenro 1970934004
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
Application

Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella suotuisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Erittäin korkea kovuus ja kulutuskestävyys, pitkä käyttöikä suotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Positiivinen, pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria, laaja syöttöalue ja vakaat leikkuupinnat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Brand

ORION

EAN

4039247541522

Manufacturer Part Number

17863559

Kääntöterän muoto ISO

C

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

19

Kääntöterän paksuus, ISO

06

Kääntöterän kulmasäde, ISO

12

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

K

Kovametallin tyyppi, ISO

K10

Kovametallin tyyppi

OHC6410

ISO-koodi, sorvaus

CNMG 190612

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,8-8 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,2-0,5 mm/U

f syöttö vähintään

0,2 mm/U

f syöttö enintään

0,5 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

8 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,8 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

MK3

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

160-260 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

200-300 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,029 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot