ORION indexable insert, negative, CNMM 190616 RP1 OHC7635
TERÄ CNMM190616 RP1 OHC7635 17870622
Tuotenro 1970918667
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituussuuntainen sorvaus ja tasaaminen, laaja syöttöalue ja vakaa leikkuugeometria epäsuotuisissa leikkausolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen käännettävä kärki
Advantage
- Erittäin luja tyyppi, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkausolosuhteissa
- Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskitason ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkausolosuhteissa
Tiedot(X)
Kääntöterän työstöedellytykset | Epäedullinen |
Brand | ORION |
EAN | 4053625284795 |
Manufacturer Part Number | 17870622 |
Kääntöterän muoto ISO | C |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | M |
Kääntöterän koko, ISO | 19 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 06 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 16 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | M |
Kovametallin tyyppi, ISO | M35 |
Kovametallin tyyppi | OHC7635 |
ISO-koodi, sorvaus | CNMM 190616 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 3-10 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), M (ensisijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,37-1,2 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,37 mm/U |
f syöttö enintään | 1,2 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 10 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 3 mm |
Käyttö | Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla |
Lastunmurtajan tyyppi (Bez.) | RP1 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 105-240 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 60-140 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,026 kg |