Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, negative, DNMG 110404-MK OHC6410

DNMG 110404-MK OHC6410 17864532

Tuotenro 1970936192

-
ORION indexable insert, negative, DNMG 110404-MK OHC6410

Tuotenro 1970936192
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
Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Brand

ORION

EAN

4039247541744

Manufacturer Part Number

17864532

Kääntöterän muoto ISO

D

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

11

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

K

Kovametallin tyyppi, ISO

K10

Kovametallin tyyppi

OHC6410

ISO-koodi, sorvaus

DNMG 110404

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,3-2 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,1-0,3 mm/U

f syöttö vähintään

0,1 mm/U

f syöttö enintään

0,3 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

2 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,3 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

MK3

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

170-320 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

220-400 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,006 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot