Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, negative, DNMG 110404-MU OHC7530

TERÄPALA DNMG 110404-MU OHC7530 17864284

Tuotenro 1970934127

-
ORION indexable insert, negative, DNMG 110404-MU OHC7530

Tuotenro 1970934127
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
Application

Pituus- ja kopiosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • sintrattu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Erittäin luja tyyppi, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Positiivinen, pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria, laaja syöttöalue ja vakaat leikkuupinnat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Brand

ORION

EAN

4053625120994

Manufacturer Part Number

17864284

Kääntöterän muoto ISO

D

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

11

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

04

Pinnoite

PVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M30

Kovametallin tyyppi

OHC7530

ISO-koodi, sorvaus

DNMG 110404

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,4-3 mm

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), P (ensisijainen käyttö), S (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,1-0,24 mm/U

f syöttö vähintään

0,1 mm/U

f syöttö enintään

0,24 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,4 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

MU

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

125-215 m/min

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

75-125 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

25-60 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,012 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

DNMG-kääntöteräpala, keskiraskas työstö, MM HC7530

ATORN
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot