ORION indexable insert, negative, DNMG 150604-MU OHC7615
TERÄPALA DNMG 150604-MU OHC7615 17864255
Tuotenro 1970918549
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituussuuntainen sorvaus ja kopiosorvaus ja laaja syöttöalue suotuisissa leikkausolosuhteissa
Execution
- sintrattu kovametallinen käännettävä kärki
Advantage
- Erittäin korkea kovuustaso ja kulutuskestävyys, pitkä käyttöikä suotuisissa leikkausolosuhteissa
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastugeometria, laaja syöttöalue ja vakaat terät
Tiedot(X)
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Brand | ORION |
EAN | 4053625198030 |
Manufacturer Part Number | 17864255 |
Kääntöterän muoto ISO | D |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 15 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 06 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P15 |
Kovametallin tyyppi | OHC7615 |
ISO-koodi, sorvaus | DNMG 150604 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Karkaistu teräs |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,5-3 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), K (ensisijainen käyttö), H (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,15-0,24 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,15 mm/U |
f syöttö enintään | 0,24 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 3 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,5 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi (Bez.) | MU |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 170-295 m/min |
Lastuamisnopeus Vc karkaistussa teräksessä vähint./enint. | 30-55 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 160-280 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,015 kg |