ORION indexable insert, negative, SNMG 120408-MM OHC7520
TERÄPALA SNMG 120408- OHC7520 17867560
Tuotenro 1970934219
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- Sintrattu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Täydellinen yhdistelmä kulutuskestävyyttä ja lujuutta, hyvä prosessin vakaus ja monipuoliset käyttökohteet
- Positiivinen, pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria, laaja syöttöalue ja vakaat leikkuupinnat
Tiedot(X)
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Brand | ORION |
EAN | 4039247952588 |
Manufacturer Part Number | 17867560 |
Kääntöterän muoto ISO | S |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 12 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | PVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | M |
Kovametallin tyyppi, ISO | M20 |
Kovametallin tyyppi | OHC7520 |
ISO-koodi, sorvaus | SNMG 120408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,5-6 mm |
Materiaaliryhmä | M (ensisijainen käyttö), S (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,12-0,4 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,12 mm/U |
f syöttö enintään | 0,4 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 6 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,5 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi (Bez.) | MM3 |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 150-220 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 30-90 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,009 kg |