Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ORION indexable insert, negative, SNMG 120408-MU OHC7535

TERÄPALA SNMG 120408-MU OHC7535 17867198

Tuotenro 1970918595

-
ORION indexable insert, negative, SNMG 120408-MU OHC7535

Tuotenro 1970918595
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
Application

Pituussuuntainen sorvaus ja tasaaminen ja laaja syöttöalue epäsuotuisissa leikkausolosuhteissa

Execution

  • Sintrattu kovametallinen käännettävä kärki

Advantage

  • Erittäin luja tyyppi, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkausolosuhteissa
  • Positiivinen pehmeästi leikkaava lastugeometria, laaja syöttöalue ja vakaat terät
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kääntöterän työstöedellytykset

Epäedullinen

Brand

ORION

EAN

4053625198320

Manufacturer Part Number

17867198

Kääntöterän muoto ISO

S

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

12

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

PVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M35

Kovametallin tyyppi

OHC7535

ISO-koodi, sorvaus

SNMG 120408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,8-3 mm

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), P (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,1-0,3 mm/U

f syöttö vähintään

0,1 mm/U

f syöttö enintään

0,3 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,8 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi (Bez.)

MU

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

150-260 m/min

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

90-150 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

30-75 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,009 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot